Att förvara flaskor med kemikalier i ett dragskåp är en säkerhetsrisk. Justrite Sure-Grip? EX under dragskåp säkerhetsskåp med 1 manuell stängd dörr, vänster gångjärn är designad för säker och kodkompatibel förvaring och ventilering av lösningsmedel och brandfarliga vätskor i laboratoriemiljöer inom högskolor, universitet, farmaceutiska FoU-miljöer och mer. Det gula skåpet kan lagra 15 gal (57 L) brandfarliga vätskor och passar under dragskåp, bänkar och diskar. Den har en ergonomisk design med en 4 tum hög och 3 tum djup (102 mm hög och 77 mm djup) tåspark, vilket gör det lättare för kemikaliehanterare att hålla ett lämpligt avstånd. Dess yttre mått är 35.75 tum H x 24 tum B x 21.625 tum D (908 mm H x 610 mm B x 549 mm D); dess höjd på 35.75 tum (908 mm) inkluderar bennivåer installerade och förlängda 5/8 tum (15.9 mm). Denna modell är konstruerad med en robust 18-gauge (1 mm) tjock dubbelvägg av stål, med 1.5 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Den helsvetsade, inte nitade, konstruktionen håller enhetens fyrkantighet för en längre livslängd och ger ett bättre skydd vid brand eftersom luftspalter minskar. Den högpresterande, manuellt stängda, självlåsande dörren (felsäker, 3-punkts rostfritt stål) med vänster gångjärnsstängning kan öppnas till hela 180 grader och stängas säkert för maximalt skydd under brandförhållanden när den stängs. Kontinuerliga pianogångjärn säkerställer att dörren stängs smidigt varje gång. För ökad säkerhet kommer varje skåp med en innovativ U-Loc? handtag som inte kräver manuell vridning för att låsa den obligatoriska spärren. I skåpen ingår cylinderlås och nyckelset, eller så kan du välja att använda ditt eget hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter med texten "BRANDFARLIG - HÅLL ELD BORTA" är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Denna modell har en patenterad, galvaniserad SpillSlope? hylla utformad för att leda spill till baksidan och botten i en 2-tums (51 mm) läckagetestad sump som uppfyller EPA-kraven. Alla SpillSlope-hyllor är justerbara på 3-tum (76 mm) och uppfyller ANSI MH28.1-standarderna med en säker tillåten belastning på 350 lb (159 kg). Svetsade hyllhängare låser ihop med hyllan för att erbjuda maximal stabilitet utan att tappa tunna fästen. För ersättningshyllor, använd modell 29950. Skåpet har även ventiler på bakväggen med inbyggda flamskydd och en jordad kontakt för att elektriskt binda direkt till det kemiska dragskåpet. Dess hållbara blyfria epoxi-/polyesterpulverlackerade finish ger utmärkt kemikaliebeständighet inifrån och ut, samt minimerar effekterna av korrosion och fukt. Justrite levererar mer än 300 modeller av säkerhetsskåp från 4- till 115-gal (15- till 435-L), för att möta ett mångsidigt utbud av säkerhets-, överensstämmelse- och förvaringskrav. Vårt sortiment av brandfarliga skåp under dragskåp finns i fyra bredder från 24 tum (610 mm) till 48 tum (1219 XNUMX mm). Endörrsskåp erbjuds i antingen vänster- eller högergångsalternativ för enkel användning. Alla Justrite-skåp har 10 års garanti. Denna modell är testad och godkänd av FM Approvals.