JUSTRITE 890200 Mini Transportabelt brandfarligt skåp, 2 gallon1 dörr, manuell stängning, gul | CD8CPM JCB8902001 / 8902001 / 8902001

JUSTRITE 890200 Mini Transportabelt brandfarligt skåp, 2 gallon1 dörr, manuell stängning, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CPM Modell: 890200Korsreferens: JCB8902001, 8902001 / 8902001

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
FärgGul
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup8"
Exteriör höjd22 "
Utvändig bredd17 "
Insida djup4.75 "
Inuti höjden18.25 "
Inre bredd13.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.2365
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 890200 brandfarligt säkerhetsskåp används i nöjesparker, filmer, hotell och tillverkningsanläggningar för säker förvaring och transport av brandfarliga bränslen, rengöringsmedel och kemikalier.

Funktioner:

  • Den har en 18-gauge tjock, dubbelväggig, svetsad stålkonstruktion med 1.5 tums isolerande luftutrymme för att säkerställa brandmotstånd.
  • Detta mini-brännbara skåp har ett infällt U-Loc-handtag som kommer med 2 nycklar och accepterar ett valfritt hänglås för ökad säkerhet.
  • Den är utrustad med en justerbar hylla och 3 bungee-snören för att hålla innehållet på plats under transport.
  • Detta skåp har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som är mycket synliga under strömavbrott (när det är upplyst med en ficklampa) eller brandrisk för att garantera användarens säkerhet.
  • Den levereras med manuellt stängda, självlåsande dörrar som öppnas upp till 180 grader och stängs säkert för optimalt skydd.
  • Detta Sure-Grip EX-skåp har en felsäker stängningsmekanism som säkerställer att kullåssystemet i trepunkts rostfritt stål fungerar effektivt.
  • Den innehåller en läckagesäker 2-tums bottensump, fyra justerbara självnivellerande fötter, en jordningskontakt och en trespråkig varningsetikett.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Är Justrite 890200 brandfarligt säkerhetsskåp resistent mot kemikalier?

S. Detta Justrite mini-brännbara skåp har blyfri epoxi- eller polyesterpulverlackerad finish för utmärkt kemisk resistens.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 890200 Mini Transportabelt brandfarligt skåp, 2 gallon1 dörr, manuell stängning, gul
10 339 kr /enhet