Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 162R Krannyckel Spärrning Vändbar 12 Till 1/2 In | AF2GAL 6TFF3

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 162R Tappnyckel Spärrande Vändbar 12 Till 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF2GAL Modell: 162RKorsreferens: 6TFF3

Få det Maj 15, Onsdag
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT Handtagsnyckel
Kroppslängd4.25 "
Funktion Kan ställas in på Ratchet för höger eller vänster hand eller låst för icke-Ratchet-användning
Antal162R
TypRatcheting, vändbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Fraktionerad krankapacitet (in.) (1/2)
    • Handreamerkapacitet (5/16 "skaft)
    • Maskinens skruvkranskapacitet (12 till 1/2 ")
    • Metrisk krankapacitet (6 till 12 mm)
    • Kapacitet för rörläsare (5/16 "skaft)
    • Rörkranar (1/8 ")
    • Skaftkapacitet (in.) (0.18 till 0.30 kvadrat)

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdTypPris
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 160R Tap Wrench T Handtag Spärrning Rev 0 To8 | AF2GAJ 6TFF1 160R2.75 "Ratcheting, vändbar684SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 161R Tapnyckel Spärrning Vändbar 0 Till 1/4 In | AF2GAK 6TFF2 161R3.5 "Ratcheting, vändbar673SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 163 Tappnyckel T-handtag styvt 0 Till 8 | AF2GAM 6TFF4 1632.25 "Stel243SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 164 T Handtag Krannyckel glidande 0 Till 1/4 In | AF2GAN 6TFF5 1642.75 "Sliding259SEK
ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC 166 T Handtag Krannyckel glidande 12 till 1/2 in | AF2GAQ 6TFF7 1663.75 "Sliding343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 162R Tappnyckel Spärrande Vändbar 12 Till 1/2 In
856SEK /enhet