JUSTRITE 891722 Frätande/syra säkerhetsskåp, 17 gallon, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, blå | CD8CRM 8917221

JUSTRITE 891722 Frätande/syra säkerhetsskåp, 17 gallon, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, blå

Finns i lager
Artikel: CD8CRM Modell: 891722Korsreferens: 8917221

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet17 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd24 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden19.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. Justrite blå stål Piggyback säkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Self Close-modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Utöka lagringen och separera frätande ämnen på ett säkert sätt
  • Har exklusivt formulerade färg- och polybrickor som motstår syror, baser och lösningsmedel
  • Erbjuder säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellJusterbara hyllorKapacitetDörr TypInuti höjdenPris
JUSTRITE 891702 Frätande säkerhetsskåp, 24 tums höjd, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning | AD8BMM 4HTY6 / 8917021 891702Ja17 gal.Manuell19.5 "21 988 kr
JUSTRITE 891322 Frätande/syra säkerhetsskåp, 12 gallon, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, blå | CD8CQT JCB8913221 / 8913221 / 8913221 891322Nej12 gal.Självstängande13 "22 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891722 Frätande/syra säkerhetsskåp, 17 gallon, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, blå
25 752 kr /enhet