BALDOR MOTOR Super-E HVAC-motorer, trefas, fotmonterad, F2-montering


Filter
Bas: RG , Klass: STOCK , Hölje: OPSB , Kapslingstyp: ODP , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 326T , Full load Amps: 114/57 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Montering: F2 , Monteringstyp: Fotmontering , Antal polacker: 04 , Total längd: 27.69 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 2.125 " , Vikt: 466 Ib
StilModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris (ex moms)
A
EHFM3218T
314-13.2/6.644.8 LB-FT80H175056 deg C3640M18 589 SEK
A
EHFM3313T
326-25/12.586.2 LB-FT82J177042 grader C3739M25 196 SEK
A
EHFM2515T
347/23.5203 LB-FT86L176544 grader C3944M39 464 SEK
A
EHFM2531T
360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M48 014 SEK
A
EHFM2539T
398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M68 289 SEK
A
EHFM3157T
35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 deg C3532M10 980 SEK
A
EHFM3311T
320.4-19.4/9.767.8 LB-FT79E177043 grader C3733M22 373 SEK
A
EHFM2523T
337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M31 544 SEK
A
EHFM2535T
370/35272 LB-FT85M177040 grader C4052M52 470 SEK
A
EHFM3211T
38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 grader C3630M11 776 SEK
A
EHFM2543T
3 tel-------83 766 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?