Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. Justrite blå stål Piggyback säkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Self Close-modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.
Funktioner:
- Utöka lagringen och separera frätande ämnen på ett säkert sätt
- Har exklusivt formulerade färg- och polybrickor som motstår syror, baser och lösningsmedel
- Erbjuder säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
- FM-godkänd
- Tio års garanti