JUSTRITE 8923022 Frätande/Sura säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, underbänk, 22 gallon | CD8CTG

JUSTRITE 8923022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, underbänk, 22 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8CTG Modell: 8923022

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 701 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet22 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup22 "
Exteriör höjd35 "
Utvändig bredd35 "
Insida djup18.8 "
Inuti höjden27.4 "
Inre bredd31.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2
Typbänkskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. The ChemCor? thermoplastic coating on all interior surfaces provides superior protection against corrosion from drips and off-gassing from harsh chemicals. Non-porous surface resists staining and cleans up easily. ChemCor? Lined Undercounter Acid Safety Cabinets have the same quality features found in Justrite's flammable cabinets, including double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2" (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with U-Loc? padlockable handle and Haz-Alert? reflective warning labels. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Interior ChemCor? liner ensures complete corrosion resistance and protection. Manual-close door(s) opens to a full 180 degrees and self-latches when pushed closed. Manual close models meet OSHA and NFPA 30. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Funktioner:

  • Dra nytta av oanvänt utrymme under bänken
  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Brandskydd och efterlevnad av regler
  • En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 8923222 Frätande säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 31 gallon, blå | CD8CTL 8923222Självstängande36 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8923022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, underbänk, 22 gallon
32 701 kr /enhet