JUSTRITE 893002 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | AD8BMN JCB8930021, 8930021

JUSTRITE 893002 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AD8BMN Modell: 893002Korsreferens: JCB8930021, 8930021

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet30 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup18 "
Exteriör höjd44 "
Utvändig bredd43 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden39.6 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStapelbar
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.6
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Justrite blå stålsäkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. Detta populära 30-gallon (114-L) skåp inkluderar också en extra arbetsbricka i polyeten som kan fästas på skåpets topp för en praktisk arbetsyta. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet . Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Exklusivt formulerade färg- och polybrickor motstår syror, baser och lösningsmedel
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellAntal dörrarKapacitetDörr TypAntal hyllorInsida djupInuti höjdenInre breddArtikelPris
JUSTRITE 899002 Korrosivt säkerhetsskåp, 90 gallon, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, blå | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Manuell230.3 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp58 763 kr
JUSTRITE 899022 Frätande/Sura Säkerhetsskåp, Självstängande, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Storlek, Blå | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Självstängande230.3 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp58 004 kr
JUSTRITE 893022 Säkerhetsskåp, självstängande, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Självstängande114.6 "39.6 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp26 272 kr
JUSTRITE 894502 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllor, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Manuell214.6 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp28 795 kr
JUSTRITE 896002 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllor, 34 tums bredd | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Manuell230.33 "60.5 "30.8 "Frätande säkerhetsskåp35 426 kr
JUSTRITE 896022 Säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllor, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Självstängande230.3 "60.5 "30.8 "Frätande säkerhetsskåp38 913 kr
JUSTRITE 894522 Säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllplan, 170L, 43 tums bredd | AF4RKM JCB8945221, 8945221 894522245 gal.Självstängande214.6 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp31 479 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 893002 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek
23 272 kr /enhet