Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BW20-48 Area Sensor Npn Metall 20mm 48 Beam | AC6DBG 32W317

AUTONICS BW20-48 Area Sensor Npn Metall 20mm 48 Beam

Finns i lager
Artikel: AC6DBG Modell: BW20-48Korsreferens: 32W317

Få det Maj 16, Torsdag
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
61 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk områdessensor
Strålavstånd20mm
Kabelanslutning4 stift M12
Kabellängd300mm
Krets typNPN Open Collector
Djup22.6mm
Höjd960mm
Husets materialAluminium
IP-värde65
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd0.1 till 7m
Min. MålstorlekOgenomskinligt material 30mm
Antal strålar48
Driftstemp. Räckvidd-20 till 60 grader C
UtgångslägeLjuset på
Totala höjden980mm
Kraftkälla12 till 24 VDC
Skyddad höjd960mm
Respons tid12 msek.
Sensorområde0.10 till 7.00m
Bredd28.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)12
Fartygets längd (cm)112
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Strömförbrukning (80mA)
    • Max. Lastspänning (30VDC)

Produktvarianter

ProduktModellKrets typHöjdTotala höjdenPris
AUTONICS BW20-40 Area Sensor Npn Metall 20mm 40 Beam | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN Open Collector800mm820mm52 191 kr
AUTONICS BW20-40P Area Sensor Pnp Metall 20mm 40 Beam | AC6DBD 32W314 BW20-40PPNP Open Collector800mm820mm52 191 kr
AUTONICS BW20-44 Area Sensor Npn Metall 20mm 44 Beam | AC6DBE 32W315 BW20-44NPN Open Collector880mm900mm-
RFQ
AUTONICS BW20-44P Area Sensor Pnp Metall 20mm 44 Beam | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP Open Collector880mm900mm57 082 kr
AUTONICS BW20-48P Area Sensor Pnp Metall 20mm 48 Beam | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP Open Collector960mm980mm61 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BW20-48 Area Sensor Npn Metall 20mm 48 Beam
61 974 kr /enhet