SNAP-TITE Nippel, 316 SS, 1 / 4-18


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Buna N , Tråd storlek: 1/4 "-18
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SPHN4-4F
FNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet399 SEK
B
SVEAN4-4F
FNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 544 SEK
C
SVHN4-4F
FNPS3.8 gpm1.5935000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 174 SEK
D
SPEAN4-4F
FNPT14 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet587 SEK
C
SVHN4-4FV
FNPT3.8 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 289 SEK
E
S71-3N4-4FV
FNPT5 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet2 535 SEK
B
SVEAN4-4FV
FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 859 SEK
E
S71-3N4-4F
FNPT5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet2 188 SEK
F
SVEAN4-4M
MNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 821 SEK
G
SVHN4-4ME
MNPT3.8 gpm-5000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 649 SEK
G
SVHN4-4MV
MNPT3.8 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 609 SEK
H
SPEAN4-4M
MNPT13 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet502 SEK
I
SPHN4-4M
MNPT7.2 gpm25 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet404 SEK
G
SVHN4-4M
MNPT3.8 gpm2.031 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 411 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?