JUSTRITE 899082 Frätande/syra säkerhetsskåp, 90 gallon, 1 dubbelvikt självstängande dörr, blå | CD8CYN

JUSTRITE 899082 Frätande/syra säkerhetsskåp, 90 gallon, 1 dubbelvikt självstängande dörr, blå

Finns i lager
Artikel: CD8CYN Modell: 899082

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet90 gal.
FärgBlå
Dörr TypGlidande självstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 899082 syraskåp är ett högkvalitativt förvaringsskåp designat för säker och säker förvaring av frätande syror. Det används i forskningslaboratorier och tillverknings-, fordons- och läkemedelsindustrin.

Funktioner:

  • Justrite 899082 syraskåp är tillverkat av 18-gauge stål för hög hållfasthet och för att motstå syrors korrosiva natur.
  • Detta skåp är utrustat med dubbla ventiler som möjliggör korrekt ventilation och utsläpp av potentiellt skadliga ångor, vilket upprätthåller en säker arbetsmiljö genom att förhindra ansamling av brandfarliga eller farliga gaser.
  • Den har en ordentlig jordanslutning som förhindrar uppbyggnad av statisk elektricitet och minimerar risken för gnistor eller antändning, vilket säkerställer säker lagring av syror.
  • Detta skåp kommer med trepunkts självlåsande dörrar för säker stängning, vilket säkerställer att dörrarna förblir tätt stängda och förhindrar obehörig åtkomst till de lagrade syrorna, vilket ökar säkerheten och säkerheten.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Justrite 899082 syraskåp tätt?

S. Skåpet är utformat med läckagesäkra trösklar för att förhindra läckage av frätande syror.

F. Vilken lagringskapacitet har detta syraskåp?

S. Den har en total lagringskapacitet på 90 liter.

F. Är detta Justrite 899082 syraskåp lätt att installera?

A. Detta syraskåp är försett med utjämningsfötter som möjliggör enkel installation och säkerställer stabilitet på ojämna ytor. Utjämningsfötterna hjälper till att upprätthålla skåpets integritet och stabilitet, och förhindrar oavsiktlig vältning eller instabilitet.

Produktvarianter

ProduktModellAntal dörrarKapacitetDörr TypAntal hyllorInsida djupInuti höjdenInre breddArtikelPris
JUSTRITE 899002 Korrosivt säkerhetsskåp, 90 gallon, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, blå | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Manuell230.3 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp58 763 kr
JUSTRITE 899022 Frätande/Sura Säkerhetsskåp, Självstängande, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Storlek, Blå | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Självstängande230.3 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp58 004 kr
JUSTRITE 893002 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.Manuell114.6 "39.6 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp23 272 kr
JUSTRITE 893022 Säkerhetsskåp, självstängande, 1 hylla, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Storlek | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Självstängande114.6 "39.6 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp26 272 kr
JUSTRITE 894502 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllor, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Manuell214.6 "60.5 "39.5 "Frätande säkerhetsskåp28 795 kr
JUSTRITE 896002 Säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllor, 34 tums bredd | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Manuell230.33 "60.5 "30.8 "Frätande säkerhetsskåp35 426 kr
JUSTRITE 896022 Säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllor, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Självstängande230.3 "60.5 "30.8 "Frätande säkerhetsskåp38 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 899082 Frätande/syra säkerhetsskåp, 90 gallon, 1 dubbelvikt självstängande dörr, blå
71 490 kr /enhet