JUSTRITE 911021 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 trummor | CD8CZG

JUSTRITE 911021 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 trummor

Artikel: CD8CZG Modell: 911021
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

168 318 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Kapacitet2000 Ibs
FärgBen
Dörrhöjd51 "
DörrgångjärnHöger
Dörr TypStandard
Dörrbredd42 "
Trumkapacitet55 gal.
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup62 "
Exteriör höjd77.5 "
Utvändig bredd67 "
Insida djup30 "
Inuti höjden55.5 "
Inre bredd54 "
MaterialStål
Antal dörrar1
Panelstorlek(1) 48" x 48"
Lagringskapacitet52 cu. I.
Sumpkapacitet120 gal.
Sumpdjup13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 436.05
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)170.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda människor och miljö och uppfyll försäkringskraven genom att förvara farligt material i robusta, FM-godkända utomhussäkerhetsskåp. Med obrännbar konstruktion med kraftigt stål och inbyggd sekundär inneslutning, är varje skåp helt kompatibelt för att uppfylla EPA 40 CFR, NFPA 30 och NFPA 1-reglerna. Korrekt förvaring av kemikalier minskar risker för gift och olyckor, minimerar förorening av kemikalier och förhindrar oönskade, kostsamma böter. Varje skåp har naturlig dragventilation, NFPA 704 diamantdekal för innehållsidentifiering, förankringsplattor för nedhållningsskydd och flera statiska jordanslutningar för maximal säkerhet. Gaffeltruckkanaler möjliggör enkel omplacering. Välj explosionsavlastningspaneler för förvaring av mycket flyktiga klass 1A eller dispensering av brandfarliga klass 1A och 1B enligt NFPA - kontrollera alltid med den lokala myndigheten som har jurisdiktion för att säkerställa säkerheten genom att följa alla lokala föreskrifter, inklusive korrekta krav på återställning.

Funktioner:

  • Säker och säker lösning för farlig/kemisk lagring
  • Explosionsavlastningspaneler designade att släppa vid 20 psf
  • Robust tung konstruktion
  • Uppfyller kraven från EPA, NFPA 30 och NFPA 1; FM-godkänd
  • Anpassningsbar med en mängd valfria funktioner och tillbehör

Produktvarianter

ProduktModellSumpdjupKapacitetDörrhöjdInsida djupInuti höjdenInre breddLagringskapacitetSumpkapacitetPris
JUSTRITE 911041 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 trummor | CD8CZJ 9110417"4000 Ibs51 "54 "62 "54 "105 cu. I.99 gal.194 663 kr
RFQ
JUSTRITE 911061 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 6 trummor | CD8CZL 9110617"6000 Ibs80 "54 "84 "78 "205 cu. I.140 gal.238 572 kr
RFQ
JUSTRITE 911091 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 9 trumma | CD8CZN 9110917"9000 Ibs80 "78 "84 "78 "296 cu. I.198 gal.298 581 kr
RFQ
JUSTRITE 911121 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 12 trummor | CD8CZQ 9111217"12000 Ibs80 "102 "84 "78 "387 cu. I.253 gal.360 054 kr
RFQ
JUSTRITE 911161 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 16 trumma | CD8CZT 9111617"16000 Ibs80 "102 "84 "102 "506 cu. I.326 gal.465 436 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 911021 Icke brännbart yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 2 trummor
168 318 kr /enhet