Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 915702 Dörr, brandklassad, 60 tums storlek, 6-16 trumma | CD8DCA

JUSTRITE 915702 Dörr, brandklassad, 60 tums storlek, 6-16 trumma

Finns i lager
Artikel: CD8DCA Modell: 915702
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
28 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörr
FärgBen
Dörrhöjd80 "
Dörrgångjärn24" vänster gångjärn, 36" höger gångjärn
Dörr TypFire Märk
Dörrbredd60 "
Exteriör höjd80 "
Utvändig bredd60 "
Inuti höjden79 "
Inre bredd59 "
MaterialStål
Antal dörrar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Uppgradera till en 60-tums (1524 mm) dubbeldörr med UL-listat, nyckellås och få ytterligare utrymme för pallar, IBC:er och större föremål. För användning på 6- till 16-trummor, 2- och 4-timmars brandklassade skåp, fungerar den högra sidodörren på 36 tum (914 mm) som en personalingång, medan 24-tums (610 mm) vänster sidodörren öppnas från insidan för trumladdning. Stor halva av dörren inkluderar dörrstängare och förblir inte öppen av sig själv. Detta tillbehör måste köpas tillsammans med ett skåp för att säkerställa korrekt installation och/eller för att behålla FM-godkännande.

Funktioner:

  • För skåpapplikationer som kräver en större dörr
  • Inkluderar pall och IBC-förvaring

Produktvarianter

ProduktModellDörrgångjärnDörr TypDörrbreddInre breddAntal dörrarPris
JUSTRITE 915701 Dörr, ej brännbar, 54 tums storlek, 6-16 trumma | CD8DBZ 915701HögerEj brännbar54 "53 "120 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915702 Dörr, brandklassad, 60 tums storlek, 6-16 trumma
28 687 kr /enhet