Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 915701 Dörr, ej brännbar, 54 tums storlek, 6-16 trumma | CD8DBZ

JUSTRITE 915701 Dörr, ej brännbar, 54 tums storlek, 6-16 trumma

Finns i lager
Artikel: CD8DBZ Modell: 915701
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
20 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörr
FärgBen
Dörrhöjd80 "
DörrgångjärnHöger
Dörr TypEj brännbar
Dörrbredd54 "
Exteriör höjd80 "
Utvändig bredd54 "
Inuti höjden79 "
Inre bredd53 "
MaterialStål
Antal dörrar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Uppgradera till en 54-tums (1372 mm) enkeldörr med trepunktslås och få ytterligare utrymme för pallar, IBC:er och större föremål. För användning på 6- till 16-trummor obrännbart och 506-cu ft Agri-Turf? skåp. Detta tillbehör måste köpas tillsammans med ett skåp för att säkerställa korrekt installation och/eller för att behålla FM-godkännande.

Funktioner:

  • För skåpapplikationer som kräver en större dörr
  • Inkluderar pall och IBC-förvaring

Produktvarianter

ProduktModellDörrgångjärnDörr TypDörrbreddInre breddAntal dörrarPris
JUSTRITE 915702 Dörr, brandklassad, 60 tums storlek, 6-16 trumma | CD8DCA 91570224" vänster gångjärn, 36" höger gångjärnFire Märk60 "59 "228 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 915701 Dörr, ej brännbar, 54 tums storlek, 6-16 trumma
20 930 kr /enhet