JUSTRITE SC29884P Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel med stålstång, självstängande, 45 gallon, grön | CH6GBF

JUSTRITE SC29884P Pesticide Safety Cabinet With Steel Bar, Self Close, 45 Gallon, Green

Finns i lager
Artikel: CH6GBF Modell: SC29884P

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet45 gal.
FärgGrön
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 124.65

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåssystemet i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Självstängande dörr(ar) stängs och spärras automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Alla dörrtyper uppfyller OSHA och NFPA 30; självstängande dörrar uppfyller även NFPA 1 och International Fire Code. De flesta skåp är FM-godkända och alla kommer med tio års garanti. High Security Safety Cabinet är idealiskt för användning i högriskmiljöer som byggarbetsplatser, kriminalvårdsanläggningar, skolor, underhållsområden och plantskolor/detaljhandelsplatser. Förutom alla Classic Cabinet-funktioner som anges nedanför det unika säkerhetssystemet inkluderar en stålbarriärstång med hög synlighet fäst över båda dörrarna för att avskräcka nyfikenhet. Hål för hänglås på tvärstång och sidostångskanal är placerade på vardera sidan av skåpet, ger hållfasthet i dubbelt stål och accepterar nr 5 Master Locks. Vanligtvis används det gula skåpet för brandfarliga ämnen, det röda används för brännbart, det gröna används för bekämpningsmedel och det blåa används för frätande ämnen.

Funktioner:

  • Lämplig för högriskmiljöer
  • Skydda arbetare
  • Minska brandriskerna
  • Uppfyll säkerhetskoder
  • Tio års garanti
  • Flera färgalternativ tillgängliga

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE SC29884B Syrasäkerhetsskåp med stålstång Självstängande, hög säkerhet, 45 gallon, blå | CH6GBE SC29884BBlå39 810 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE SC29884P Pesticide Safety Cabinet With Steel Bar, Self Close, 45 Gallon, Green
39 810 kr /enhet