Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE TMVS-AC termostatisk blandningsventil, säkerhetsdusch, enkel | CH6GBT

JUSTRITE TMVS-AC termostatisk blandningsventil, säkerhetsdusch, enkel

Finns i lager
Artikel: CH6GBT Modell: TMVS-AC

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Yttre djup3"
Exteriör höjd5.5 "
Utvändig bredd8.5 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Arbetstryck125 psi
Typ av vatteninloppFNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8

Produktinformation:

Dessa ventiler blandar varmt och kallt tillförselvatten för att leverera ljummet vatten (85ºF / 29ºC) till nödutrustning, och med ett intervall på 2 till 35.1 GPM vid 30 PSI (7.6 till 133 LPM vid 2 BAR G), i mitten - Kapacitetsventilen räcker för en enda ögonspolning eller genomdränkt dusch. Ventilen kan installeras i befintliga nöddusch- eller ögonspolningsapplikationer och kan användas för att reglera temperaturen på såväl recirkulerande som icke-recirkulerande försörjningssystem. Hjälper till att uppfylla ANSI Z358.1-2014 och kontrollerar noggrant utloppstemperaturen i enlighet med ASSE 1071-standarder.

Funktioner:

  • Positiv varmvattenavstängning eliminerar tillförseln av skållningsvatten om kallvattentillförseln misslyckas
  • Inbyggd kallvattenbypass säkerställer tillförlitlig kallvattenleverans om varmvattentillförseln avbryts
  • Fabriksinställd på 85F (29.4C) för att säkerställa komfort när den används med ögontvätt, men kan säkert ställas in till 95F (35C) för maximal effektivitet när den används med kroppstvätt.
  • Inbyggda kontroller av patrontyp med skärmar för att förhindra tillbakaflöde och för att filtrera skräp som kommer in i ventilen
  • Certifierad enligt ASSE 1071 och CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
JUSTRITE TMVEF-AC termostatisk blandningsventil, ögon-/ansiktsspolningsstation, låg kapacitet | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "12 796 kr
JUSTRITE TMVM-AC termostatisk blandningsventil, hög kapacitet, säkerhetsdusch | CH6GBR TMVM-AC1"61 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE TMVS-AC termostatisk blandningsventil, säkerhetsdusch, enkel
23 744 kr /enhet