REELCRAFT Bränsleslangrullar, F9000 -serien


Filter
Styrrullens position: Bottenvind , Slanglängd: 50ft.
StilModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlang utanför Dia.InloppMax. Temp.Pris (ex moms)
A
FD9450 OLPBW
50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F20 359 SEK
RFQ
B
FD9300 OLPBW
50 psiNej-114 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F14 951 SEK
RFQ
A
FE9450 OLPBW
50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F23 330 SEK
RFQ
C
FE9350 OLPBW
50 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F24 658 SEK
RFQ
A
FD9350 OLPBW
500 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F19 085 SEK
RFQ
A
FE9400 OLPBW
500 psiNej-115 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F15 529 SEK
RFQ
B
FE9300 OLPBW
500 psiNej-115 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F17 413 SEK
RFQ
B
FD9400 OLPBW
500 psiNej-113 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F12 806 SEK
A
FF9500 OLPBW
600 psiNej-125 kg1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F20 461 SEK
RFQ
D
FF9600 OLPBW
600 psiNej-135 kg1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F20 871 SEK
RFQ

Bränsleslangrullar, F9000 -serien

Reelcraft F9000-seriens slangupprullare har en robust dubbelpiedestal med ett dubbelaxligt stödsystem för att öka stabiliteten och minska vibrationer under användning. De används med gasslangar för el, markstöd och hantering av bulkvätskor. Dessa slangupprullare har rejäla basramar i full bredd för att ge styrka och är idealiska för mobila och permanentmonterade applikationer. De har svivel med full flöde och tätningsdesign av högsta kvalitet för hållbarhet. Dessa enheter finns i tryckhanteringskapaciteter från 50 till 600 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?