Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JW SPEAKER 770 XD Arbetsbelysning LED Vit 12 till 48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59

JW SPEAKER 770 XD Arbetsljus LED Vit 12 till 48 VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AH9LBP Modell: 770 XDKorsreferens: 40CR59
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
1 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWork Ljus
FärgWhite
Nuvarande ritad1.0 till 0.2A AC
Djup2.25 "
Höjd5 13 / 32 "
Husets materialVärmeledande polykarbonat
lamptypLED
LinsdesignÖversvämningsstrålmönster
Lens MaterialUV-resistent polykarbonat
MonteringUniversell
Kraftkälla12 till 48 VAC / DC
BetygIP67
Bredd5 43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadLinsdesignKraftkällaPris
JW SPEAKER 770 BLU Arbetsbelysning LED Blå 12 till 48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58 770 BLÅBlå1.0 till 0.2A ACÖversvämningsstrålmönster12 till 48 VAC / DC1 930 kr
JW SPEAKER 770 XD Arbetsbelysning LED White Flood Beam Mönster | AH9LBQ 40CR60 770 XDWhite0.1A ACÖversvämningsstrålmönster12 till 48 VDC1 704 kr
JW SPEAKER 770 XD Arbetsbelysning LED White Spot Beam Pattern | AH9LBR 40CR61 770 XDWhite1.0 till 0.2A ACSpot Beam mönster12V1 487 kr
JW SPEAKER 770 RÖDT Arbetsbelysning LED Röd 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62 770 REDRed0.1A ACSpot Beam mönster12 VAC/DC2 533 kr
JW SPEAKER 770 XD Arbetsbelysning LED Vit 1.0 till 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 770 XDWhite1.0 till 0.2A ACTrapesformat strålmönster12 till 48 VAC / DC1 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Arbetsljus LED Vit 12 till 48 VAC/DC
1 617 kr /enhet