Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

K-FLEX USA 801-LRE-068138 Fitting Insulation Elbow 1-3/8 Inch Id | AD8ZFM 4NRA8

K-FLEX USA 801-LRE-068138 Fitting Isolation Armbow 1-3/8 Inch Id

Finns i lager
Artikel: AD8ZFM Modell: 801-LRE-068138Korsreferens: 4NRA8
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde5.2
Ungefär. 'R' -faktor5.2
FärgSvart
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek1"
För Tube ID1-1 / 4 "
För Tube OD1-3 / 8 "
För användning påRörledningar, kanaler och tankar
Isolering Nominellt ID1.375 "
Längd43 / 64 "
MaterialElastomer
Temp. Räckvidd-297 grader till 220 grader F.
Vägg tjocklek3 / 4 "
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgIsolering Nominellt IDLängdTemp. RäckviddVägg tjocklekBreddPris
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Monteringsisoleringsbåge 1-1/8 tums Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Svart1.125 "3 / 4 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "2.12 "59SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Monteringsisoleringsböj 1-3 / 8 tum Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Svart1.375 "53 / 64 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "2.38 "58SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Monteringsisoleringsbåge 1-5/8 tums Id | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "2.62 "61SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Monteringsisoleringsböj 2-1 / 8 tum Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Svart2.125 "1"-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "3.12 "67SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Monteringsisoleringsböj 2-3 / 8 tum Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Svart2.375 "1"-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "3.38 "70SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Monteringsisoleringsböj 2-5 / 8 tum Id | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Svart2.625 "1 3 / 64 "-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "3.62 "73SEK
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Monteringsisoleringsböj 2-7 / 8 tum Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Svart2.875 "1"-297 grader till 220 grader F.1 / 2 "3.88 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068138 Fitting Isolation Armbow 1-3/8 Inch Id
93SEK /enhet