Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA ILCO 1092-6000-M20 Key Blank Mässing typ M20 5-stift - Förpackning med 10 | AA9VVC 1GAN8

KABA ILCO 1092-6000-M20 nyckel blank mässing typ M20 5-stift - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA9VVC Modell: 1092-6000-M20Korsreferens: 1GAN8
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
133SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckel blank
Typ av kilspårHänglås
LåstillverkareMaster (R)
MaterialSolid mässing
Antal stift5
TypM20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8301700000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTyp av kilspårMaterialAntal stiftTypförp. Antal.Pris
KABA ILCO 1092M-M29 Nyckel blank mässing - Förpackning med 10 | AA4QGB 12Z004 1092M-M291092M-M29Nickelpläterad mässing--10151SEK
KABA ILCO 1045L-AM3L nyckel blank mässing - Förpackning med 10 | AA4QGC 12Z005 1045L-AM3L1045L-AM3LNickelpläterad mässing--10133SEK
KABA ILCO A1176ST-KW10 nyckel blank mässing typ Kw10 6 stift - Förpackning med 10 | AA9VUM 1GAJ5 A1176ST-KW10Kommersiella / bostäderSolid mässing6KW1010123SEK
KABA ILCO 1069L-NA14 Nyckel blank mässing typ Na14 4 stift - Förpackning med 10 | AA9VUN 1GAJ6 1069L-NA14Kontorsmöbler / skåpSolid mässing4NA1410128SEK
KABA ILCO 1145-SC1 Nyckel blank mässing typ Sc1 5 stift - Förpackning med 10 | AA9VUP 1GAJ7 1145-SC1Kommersiella / bostäderMässing5SC110128SEK
KABA ILCO L1054B-IN8 Nyckel blank mässing typ In8 - Förpackning med 10 | AA9VUQ 1GAJ8 L1054B-IN8Kontorsmöbler / skåpSolid mässing5IN810128SEK
KABA ILCO 1176-KW1 Key Blank Mässing Typ Kw1 - Förpackning med 10 | AA9VUR 1GAJ9 1176-KW1Kommersiella / bostäderSolid mässing5KW110128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA ILCO 1092-6000-M20 nyckel blank mässing typ M20 5-stift - paket med 10
133SEK /packa