Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA LD4523532D41 Knopp Tryckknapp Satin Chrome | AC3YCP 2XKR7

KABA LD4523532D41 Knopp Tryckknapp Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AC3YCP Modell: LD4523532D41Korsreferens: 2XKR7

Få det Maj 20, Måndag
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
2 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMech. Tryckknappslås
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.75 "
Backsetstorlek (in.)2-3 / 4 "
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-1/8" to 2-1/2"
FinishSatin Chrome
Fire MärkInte
Funktion Passage
HandIcke-handig
Hantera typKnopp
Insida djup2.125 "
Inuti höjden6 1 / 16 "
Inre bredd2"
KnappsatsTryckknapp och vandalresistent
Spärrlängd1 / 2 "
Max. Användarkoder1
Utanför djup2-3 / 16 "
Utanför höjd6 1 / 16 "
Utanför bredd2"
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typBaksidaCase MaterialInsida djupInuti höjdenInre breddUtanför höjdUtanför breddPris
KABA LD4513532D41 Knopp Tryckknapp Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Knopp2.375 "zink2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"2 676 kr
KABA LD4714832D41 Spak Tryckknapp Satin Krom | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Spak2.375 "zink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "5 169 kr
KABA LD4724832D41 Spak Tryckknapp Satin Chrome | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Spak2.75 "zink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "5 169 kr
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Mekanisk låsuppsättning krom | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Spak2.75 "Massiv gjuten zink2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "9 433 kr
KABA 62048641 Dörrlås Tryckknapp Grå | AC8XRD 3EPR6 62048641Tum-sväng2.75 "zink2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "3 658 kr
KABA 5021XKWL26D41 Dörrlås med tryckknapp Satin Chrome | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41Spak2.75 "Massiv gjuten zink2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "9 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA LD4523532D41 Knopp Tryckknapp Satin Chrome
2 676 kr /enhet