Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektroniskt låsverktyg Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektroniskt låsverktyg Satin Chrome LHR

Finns i lager
Artikel: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCKorsreferens: 31NG93
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
8 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
ÅtkomsttypMagnetband
Baksida2.75 "
Batteritid2 år.
Dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/8"
Event Audit Trail4000
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
Grade1
HandVänster bakåt
Hantera typSpak
Insida djup4"
Inuti höjden11 "
Inre bredd3"
Lås framstorlek3 / 4 "
Spärrlängd3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder32 Nivåer
MonteringsstilTapphål
NEMA-betygVäderbeständighet enligt omfattande ANSI A156.13 och A156.25 (regn, damm, temperatur, luftfuktighet, saltspray)
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup4"
Utanför höjd12 "
Utanför bredd7"
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde5 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1731
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nyckelöverstyrningsalternativ: Utbytbar kärna i litet format
    • Max. Närhetsområde: 2 cm
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellBatteritidDörrtjocklekHandMonteringsstilDriftstemp. RäckviddPris
KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Upp till 180,000 XNUMX cykler1 3/8 till 2 1/4 "Ej överlämnadCylindrisk-4 till +130 F.11 189 kr
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Elektroniskt lås Satin Chrome | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"HögerTapphål-31 grader till 151 grader F.7 987 kr
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Elektroniskt lås Satin Chrome | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"Höger hand bakåtTapphål-31 grader till 151 grader F.7 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektroniskt låsverktyg Satin Chrome LHR
8 032 kr /enhet