Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Mikrotrack (tm) Öppen nylonbredd 16 mm 1 fot | AB8WVB 2AAP5

KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) Öppen nylonbredd 16 mm 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB8WVB Modell: 0130.10.0281Korsreferens: 2AAP5
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius1.1 "/ 28 mm
Kavitetshöjd0.39 "/ 10 mm
Kavitetsbredd0.39 "/ 10 mm
TvärstångsmaterialNylon
Höjd0.49 "/ 12.5 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch0.51 "/ 13 mm
Loop Höjd2.7 "/ 68.5 mm
Slinglängd4.49 "/ 114 mm
Antal länkar23
Utanför bredd0.63 "/ 16 mm
StilÖppen
TypMicrotrack (TM) Mini

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.6
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddTypKavitetsbreddHöjdPris
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Mikrotrack (tm) Öppen nylonbredd 16 mm 1 fot | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm320SEK
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Mikrotrack (tm) Öppen nylonbredd 26 mm 1 fot | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm380SEK
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Mikrotrack (tm) Öppen nylonbredd 26 mm 1 fot | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm365SEK
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack (tm) Öppen nylonbredd 46mm 1 fot | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm402SEK
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack (tm) Open Nylon Width 23mm 1 Feet | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm303SEK
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Mikrotrack (tm) Öppen nylonbredd 23 mm 1 fot | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm303SEK
KABELSCHLEPP 0180.30.0281 Microtrack (tm) Öppen nylonbredd 38 mm 1 fot | AB8WVH 2AAR2 0180.30.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) Öppen nylonbredd 16 mm 1 fot
320SEK /enhet