Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Monteringsfäste Microtrack (tm) Bredd 16mm | AB9AVM 2ATE4

KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Monteringsfäste Microtrack(tm) Bredd 16 mm

Finns i lager
Artikel: AB9AVM Modell: 0130.10 MB2Korsreferens: 2ATE4
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsfäste
Kavitetshöjd0.39 "/ 10 mm
Kavitetsbredd0.39 "/ 10 mm
TvärstångsmaterialNylon
Höjd0.49 "/ 12.5 mm
Länk till Link Pitch0.51 "/ 13 mm
Utanför bredd0.63 "/ 16 mm
StilÖppen
TypMicrotrack (TM) Mini Nylon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.6
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLängdLänk till Link PitchUtanför breddTypPris
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 Monteringsfäste Set Varitrak (r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) kraftigt stål313SEK
KABELSCHLEPP S0950 MB4 Monteringsfäste Set Varitrak (r) Stål 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) kraftigt stål773SEK
KABELSCHLEPP S1250 MB4 Monteringsfäste Set Varitrak (r) Stål 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) kraftigt stål948SEK
KABELSCHLEPP S1800 MB4 Monteringsfäste Set Varitrak (r) Stål 60mm | AB9ATW 2ARZ1 S1800 MB4--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) kraftigt stål1 975 kr
KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Monteringsfäste Microtrack(tm) Bredd 26mm | AB9AVN 2ATE5 0130.20 MB20.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon61SEK
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 Monteringsfäste Microtrack(tm) Bredd 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40 MB20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon62SEK
KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Monteringsfäste Microtrack(tm) Bredd 23mm | AB9AVQ 2ATE7 0180.15 MB20.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Monteringsfäste Microtrack(tm) Bredd 16 mm
62SEK /enhet