DICKSON 3 tums diagram


Dickson 3-tums diagram är designade för att registrera temperaturavläsningar mellan 4 till 50 och 76 till 122 grader F. Dessa diagram placeras inuti den cirkulära brännaren med hjälp av fjäderklämmor för att förhindra att de krullas under drift.

Filter
StilModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C314
310 till 35 ° C7 dag60958 SEK
B
C317
35 till 20°C24 hrs.601 003 SEK
C
C301
314 att 32 ° F24 hrs.601 001 SEK
D
C303
34 att 50 ° F24 hrs.601 001 SEK
E
C315
325 till 50°C24 hrs.60728 SEK
F
C308
376 att 122 ° F7 dag60995 SEK
G
C318
35 till 20°C7 dag60873 SEK
H
C310
3-25 till 0°C7 dag60888 SEK
I
C304
34 att 50 ° F7 dag60995 SEK
J
C307
376 att 122 ° F24 hrs.601 001 SEK
K
C306
350 att 96 ° F7 dag60995 SEK
L
C302
314 att 32 ° F7 dag60995 SEK
M
C316
325 till 50°C7 dag60873 SEK
N
C320
322 till 68° F7 dag60995 SEK
O
C312
3-15 till 10°C7 dag60874 SEK
P
C305
350 att 96 ° F24 hrs.601 001 SEK
Q
C313
310 till 35 ° C24 hrs.60942 SEK
R
C319
322 till 68° F24 hrs.601 001 SEK
S
C309
3-25 till 0°C24 hrs.60728 SEK

Funktioner

  • Dessa enheter har en cirkulär design för att ge en blick på den fullständiga data som fångas över en viss period.
  • De tillåter inspelning av temperaturdata konfigurerad inom en tidsram på 24 timmar eller 7 dagar för att slutföra en rotation.
  • Dessa diagram finns i ett paket om 60, vilket möjliggör snabb och enkel ersättning när den angivna tidsramen har löpt ut, vilket förhindrar överskrivning.

Kompatibla tillbehör

  • Temperaturmätare: Dessa 3-tums sjökortsskrivare använder dessa 3-tums sjökortspapper för att tillhandahålla skriftliga data över en viss tidsperiod.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med att använda Dickson-diagram?

Dickson-diagram ger större noggrannhet och kan arkivera övervakningshistoriken med lätthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?