Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 7.93in L1 Fötter | AD8XKR 4NGF4

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 7.93in L1-fötter

Finns i lager
Artikel: AD8XKR Model: MC0650-6.75-RS-145-2V1Korsreferens: 4NGF4
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
1 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.71 "/ 145 mm
Kavitetshöjd1.97 "/ 50 mm
Kavitetsbredd6.75 "/ 171.5 mm
TvärstångsmaterialAluminium
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Höjd2.37 "/ 60 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch2.56 "/ 65 mm
Loop Höjd13.66 "/ 347 mm
Slinglängd23.07 "/ 586 mm
Antal länkar5
Utanför bredd7.93 "/ 201.4 mm
StilÖppen
TypVaritrak MC Nylon / Alum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.206
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3926906090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddKavitetsbreddHöjdLängdPris
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 2.67in L1 Feet | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 171 kr
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 2.67in L1 Feet | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 589 kr
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 4.67in L1 Feet | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 314 kr
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 4.67in L1 Feet | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 314 kr
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 5.67in L1 Feet | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"2 005 kr
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 5.67in L1 Feet | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"2 005 kr
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 6.18in L1 Feet | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"1 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 7.93in L1-fötter
1 692 kr /enhet