APPROVED VENDOR Rör Uhmw 4 tum


Filter
Färg: White , Innerdia.: 3.5 " , Inside Dia. Tolerans: +/- 0.160 " , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Utanför Dia.: 4" , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.160 " , Brottgräns: 5,800 PSI , Typ: Virgin Food Contact Grade , Vägg tjocklek: 0.25 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1UWL5
1"748 SEK
A
1UWU5
3ft.2 262 SEK
A
1UXA5
6"4 553 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?