KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm.5 Feet | AB9ATJ 2ARX8

KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm.5 Feet

Finns i lager
Artikel: AB9ATJ Model: S0650.1-4.00-RS1-095-1v5Korsreferens: 2ARX8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius3.74 "/ 95 mm
Kavitetshöjd1.22 "/ 31 mm
Kavitetsbredd4 "/ 101.6 mm
TvärstångsmaterialAluminium
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Höjd1.97 "/ 50 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch2.56 "/ 65 mm
Loop Höjd9.45 "/ 240 mm
Slinglängd21.97 "/ 558 mm
Antal länkar24
Utanför bredd5.38 "/ 136.6 mm
StilÖppen
TypVaritrak (R) kraftigt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)13.67
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddTypKavitetsbreddHöjdPris
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Öppen stålvridning 136.6 mm 1 fot | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 811 kr
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Fötter | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 410 kr
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Öppen stålvridning 136.6 mm 1 fot | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 913 kr
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Öppet stål Twist 187.4mm 1 fot | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 497 kr
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Fötter | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) kraftigt stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm9 857 kr
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Fötter | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) kraftigt stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm9 857 kr
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Fötter | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) kraftigt stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm9 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm.5 Feet
6 410 kr /enhet