Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-140-2v1 Varitrak(r) Öppen stålvridning 246.2mm 1 fot | AB9ARW 2ARW5

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-140-2v1 Varitrak(r) Öppen stålvridning 246.2 mm 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB9ARW Model: S0950-8.00-RS1-140-2v1Korsreferens: 2ARW5
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
1 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.51 "/ 140 mm
Kavitetshöjd1.81 "/ 46 mm
Kavitetsbredd8 "/ 203.2 mm
TvärstångsmaterialAluminium
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Höjd2.68 "/ 68 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch3.74 "/ 95 mm
Loop Höjd13.7 "/ 348 mm
Slinglängd32.28 "/ 820 mm
Antal länkar3
Utanför bredd9.69 "/ 246.2 mm
StilÖppen
TypVaritrak (R) HeavyDuty Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)6.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)24.61
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSlinglängdBöj RadiusKavitetshöjdAntal länkarUtanför breddTypKavitetsbreddHöjdPris
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Öppen stålvridning 136.6 mm 1 fot | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 811 kr
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Fötter | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 410 kr
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Öppen stålvridning 136.6 mm 1 fot | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 913 kr
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Öppet stål Twist 187.4mm 1 fot | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 497 kr
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Fötter | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) kraftigt stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm9 857 kr
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Fötter | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) kraftigt stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm9 857 kr
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Fötter | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) kraftigt stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm9 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-140-2v1 Varitrak(r) Öppen stålvridning 246.2 mm 1 fot
1 792 kr /enhet