Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K030TQW Stålhållare, T-handtag, Weaver-grepp, 3-tumsöppning | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW Stålhållare, T-handtag, Weaver-grepp, 3 tums öppning

Finns i lager
Artikel: CD8YPZ Modell: K030TQW
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
957SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Avstånd mellan bulthål2"
Klämkraft1500 kg
Flänstjocklek1 / 8 "
Flänsbredd2 3 / 4 "
Max. Käftöppning3"
Utanför höjd4"
Total längd6"
Halsdjup1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K030TQW klämma, perfekt för att hålla arbetsstycken säkra i träbearbetning och metallbearbetning
    • Har fjäderspänningsbackar och snabbverkande mekanism för perfekt hållning av ojämn tjocklek och ytor
    • Integrerat T-handtag med vävgrepp ger bekvämt grepp om spindeln och ger maximalt tryck med små ansträngningar

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftFlänsbreddMax. KäftöppningUtanför höjdTotal längdHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TQPW Håll ner klämma, 3 tums käftöppning, Weaver Handtag | CD8YPY K030TQPW1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klämkraft | CD8YRG K060TQPW3200 kg3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"1 113 kr
KANT-TWIST K060TQW Klämma, snabbverkande, T-handtag med Weaver-grepp, 6-tums käköppning | CD8YRH K060TQW3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K030TQW Stålhållare, T-handtag, Weaver-grepp, 3 tums öppning
957SEK /enhet