Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klämkraft | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klämkraft

Finns i lager
Artikel: CD8YRG Modell: K060TQPW
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Avstånd mellan bulthål3"
Klämkraft3200 kg
Flänstjocklek3 / 8 "
Flänsbredd3 3 / 16 "
Max. Käftöppning5-3 / 4 "
Utanför höjd7"
Total längd9"
Halsdjup3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.08
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K060TQPW cantilever håll ned klämman med fritt flytande och fjäderspänningsbackar för att justera till ojämna ytor och snabbt flytta ur vägen, respektive
    • Används för att hålla tjocka och ojämna ytor i borrpressar och applikationer för bearbetningscenter
    • Kommer inte att gå från centrum
    • Ger mer klämkraft (3200 lb) än vanliga växlar och har inbyggt V-block för att hålla runt lager
    • ABS-plast, vävgreppshandtag för maximal tryckinmatning utan mycket ansträngning
    • Cantilever-design för att eliminera vändningar och snedvridningar samt ge 4: 1 klämförhållande

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftFlänsbreddMax. KäftöppningUtanför höjdTotal längdHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TQPW Håll ner klämma, 3 tums käftöppning, Weaver Handtag | CD8YPY K030TQPW1500 kg2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW Stålhållare, T-handtag, Weaver-grepp, 3-tumsöppning | CD8YPZ K030TQW1500 kg2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "957SEK
KANT-TWIST K060TQW Klämma, snabbverkande, T-handtag med Weaver-grepp, 6-tums käköppning | CD8YRH K060TQW3200 kg3 3 / 16 "6"7"9"3"1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K060TQPW Cantilever Hold Down Clamp, 3200 lb klämkraft
1 113 kr /enhet