KDR-LINE REACTORS KDRULA2HE01 Input Reactor High Z 480V 4.8A ULType1 | AE2HLH 4XJY4

KDR-LINE REACTORS KDRULA2HE01 Ingångsreaktor hög Z 480V 4.8A ULType1

Finns i lager
Artikel: AE2HLH Modell: KDRULA2HE01Korsreferens: 4XJY4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup6.75 "
KapslingUL typ 1
Filter typHög Z
Höjd12.25 "
Inspänning460/480
Max. HP3
Max. Utgångsförstärkare4.8
FasTre
TypHög Z
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9525
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REACTORS KDRULA6LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 1.1A ULType1 | AE2HKH 4XJV8 KDRULA6LE016.75 "Låg Z12.25 "0.51.1Låg Z12.5 "4 466 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA7LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 1.6A ULTyp1 | AE2HKJ 4XJV9 KDRULA7LE016.75 "Låg Z12.25 "0.751.6Låg Z12.5 "4 540 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA8LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 2.1A ULType1 | AE2HKK 4XJW1 KDRULA8LE016.75 "Låg Z12.25 "12.1Låg Z12.5 "4 563 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA9LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 3A ULTyp1 | AE2HKL 4XJW2 KDRULA9LE016.75 "Låg Z12.25 "1.53Låg Z12.5 "4 599 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA1LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 3.4A ULType1 | AE2HKM 4XJW3 KDRULA1LE016.75 "Låg Z12.25 "23.4Låg Z12.5 "4 654 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA2LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 4.8A ULTyp1 | AE2HKN 4XJW4 KDRULA2LE016.75 "Låg Z12.25 "34.8Låg Z12.5 "4 821 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA3LE01 Ingångsreaktor Låg Z 480V 7.6A ULTyp1 | AE2HKP 4XJW5 KDRULA3LE016.75 "Låg Z12.25 "57.6Låg Z12.5 "4 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA2HE01 Ingångsreaktor hög Z 480V 4.8A ULType1
5 400 kr /enhet