KDR-LINE REACTORS KDRULL1H Input Line Reactor High Z 460/480v 302a | AE2JKW 4XRZ5

KDR-LINE REACTORS KDRULL1H Input Line Reactor High Z 460/480v 302a

Finns i lager
Artikel: AE2JKW Modell: KDRULL1HKorsreferens: 4XRZ5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup9.31 "
KapslingÖppen
Filter typHög Z
Höjd11.38 "
Inspänning460/480
Max. HP250
Max. Utgångsförstärkare302
FasTre
TypHög Z
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REACTORS KDRULA6L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Låg Z4"0.51.1Låg Z4.18 "1 574 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA7L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Låg Z4"0.751.6Låg Z4.18 "1 457 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA8L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Låg Z4"12.1Låg Z4.18 "1 681 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460 / 480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Låg Z4"1.53Låg Z4.18 "1 723 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA1L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Låg Z4"23.4Låg Z4.18 "1 786 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA2L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Låg Z4"34.8Låg Z4.18 "1 983 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA3L Ingångsledningsreaktor Låg Z 460 / 480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Låg Z4"57.6Låg Z4.18 "2 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULL1H Input Line Reactor High Z 460/480v 302a
30 504 kr /enhet