WESTWARD Magnetisk pickup


Filter
Montering: Krävs , Bredd: 3 / 8 "
StilModellDragkapacitetDiameterUtökad längdTypHantera typArtikelLängdMaterialPris (ex moms)
A
1VTX6
--25 "-KopparMagnetisk pickup--98 SEK
B
1VTZ2
2 lb.-24 "--Magnetisk pickup5.25 "Koppar56 SEK
C
1VTZ3
2 lb.7 / 16 "30 "--Magnetisk pickup6.375 "Koppar82 SEK
D
1VTZ4
2 lb.1 / 4 "---Magnetisk pickup5.5 "Aluminium50 SEK
E
1VUA5
2 lb.1 / 4 "-UpplystStål med hårt plasthandtagMagnetisk pickup4.5 "-179 SEK
F
1VUA7
2 lb.1 / 2 "29 "teleskopABS med hög effekt och kuddgreppMagnetisk pickup7.75 "Rostfritt stål, Neodymimum magnetisk345 SEK
G
1VTZ5
2 lb.1 / 4 "--Stål med mjukt plastgreppMagnetisk pickup8.75 "-29 SEK
H
1VTZ7
2 lb.--Handtagslängd 4 5/8 "-Magnetisk pickup24.13 "Aluminium50 SEK
I
HRT23F
3-1 / 2-5 lb.-25 "--Magnetisk pickup6.25 "-124 SEK
J
1VTZ6
5 lb.3 / 8 "27 "-PlastMagnetisk pickup16.25 "-40 SEK
K
1VTZ9
14 lb.25 / 32 "25.5 "-Rostfritt stål med mjukt plastgreppMagnetisk pickup6.5 "-373 SEK
L
1VTX9
16 lb.3.5 "---Magnetisk pickup8.75 "Plast139 SEK
M
1VTY4
50 lb.-37 "--Magnetisk Pickup Stick--345 SEK
N
4FPU7
65 lb.3.375 "---Magnetisk tillbehörsupptagning4"-282 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?