Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KELCH 680.0010.385 Inriktningsmätare, ISO 26623-1, skaftdiameter 80 mm | CF2TRV 32VT91

KELCH 680.0010.385 Alignment Gauge, ISO 26623-1, skaftdiameter 80 mm

Finns i lager
Artikel: CF2TRV Modell: 680.0010.385Korsreferens: 32VT91
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
44 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätare
Total längd7.48 "
ShankPSK80
Shank Dia.80 mm
Skaftlängd78mm
Storlek80 mm
StilISO-26623 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdShankShank Dia.SkaftlängdStorlekStilPris
KELCH 680.0010.384 Inriktningsmätare, ISO 26623-1, skaftdiameter 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "PSK6363 mm60mm63 mmISO-26623 137 778 kr
KELCH 680.0010.383 Inriktningsmätare, ISO 26623-1, skaftdiameter 50 mm | CF2TRX 32VT89 680.0010.3836.69 "PSK5050 mm50mm50 mmISO-26623 135 863 kr
KELCH 680.0010.323 Inriktningsmätare, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 Form A43 341 kr
KELCH 680.0010.322 Inriktningsmätare, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 63 mm | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 Form A36 148 kr
KELCH 680.0010.321 Inriktningsmätare, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 50 mm | CF2TTA 32VT85 680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 Form A34 368 kr
KELCH 680.0010.324 Inriktningsmätare, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 100 mm | CF2TTB 32VT88 680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 Form A45 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KELCH 680.0010.385 Alignment Gauge, ISO 26623-1, skaftdiameter 80 mm
44 956 kr /enhet