LEESON Jetpumpmotorer, enfas, helt sluten gängad axel, C-yta med bas


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Ram: 56J , Hz: 60 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 1 , Rotation: FAST CW , RPM: 3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: CF , Spänning: 115 / 208-230
StilModellServicefaktorDesignaFulllastförstärkareHPisolering klasskWMotorskyddEffektfaktorPris (ex moms)
A
113958.00
1.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV807 978 SEK
B
113959.00
1.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV879 718 SEK
C
113638.00
1.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76-
RFQ
D
113637.00
1.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV705 137 SEK
E
113957.00
1.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY765 759 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?