Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING 8E-B7 Blank stavände, 6 tums längd, fallsmidd, hantyp | CG8WFP 19L269

KEN FORGING 8E-B7 Blank Rod End, 6 Inch Length, Drop Smidd, Man Type

Finns i lager
Artikel: CG8WFP Modell: 8E-B7Korsreferens: 19L269

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boss Diameter1 13/16 tum
Boss tjocklek15 / 16 i
Längd6"
Material4140
Shank Dia.7 / 8 "
TypSläpp smidd, man

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING 8E-B7 Blank Rod End, 6 Inch Length, Drop Smidd, Man Type
257SEK /enhet