DAYTON 55HE56 Industriell bärbar avfuktare, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tum Storlek | CE9ZJY

DAYTON 55HE56 industriell bärbar avfuktare, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CE9ZJY Modell: 55HE56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell bärbar avfuktare
Omgivningstemp. Räckvidd41 Deg till 95 Deg F
Amps5.5
Cabinet MaterialStål
Kapacitet / 24 timmar @ 60% RH70 pt.
Kapacitet / 24 timmar @ 90% RH139 pt.
Hjul Dia.10 "
FärgSvart, Grå
AvfrostningstypCykel på/av - automatisk
Djup24 "
Fläkt CFM220
Fläkthastighet1
FilterTvättbart dammfilter
Höjd43-3 / 8 "
luftfuktighet30 till 90% RH
Hz60
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal hjul2
Nätsladdslängd10 ft.
KöldmedietypR-410A
Spänning115 VAC
Bredd22-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.5
URSPRUNGSLANDCN

Funktioner:

  • It features automatic defrost functionality for uninterrupted operation in low-temperature environments.
  • This Dayton dehumidifier features steel housing for durability in industrial settings.
  • It comes with a generous daily water removal capacity of 139 pt at 90 degrees F / 90% RH.
  • This portable dehumidifier offers a long 20-foot drain hose for convenient water disposal.
  • It features a sturdy 10-inch wheel diameter for easy mobility across various surfaces.
  • This portable dehumidifier incorporates an hour meter for accurate tracking of usage.

Vanliga frågor och svar:

Q. What is the operating temperature range of Dayton 55HE56 industrial portable dehumidifier?

A. The dehumidifier can operate effectively in temperatures ranging from 41 to 95 degrees F.

Q. What is the noise level of this Dayton dehumidifier?

A. The maximum noise level of the dehumidifier is 59.6 dB for minimal disturbance in operational environments.

Q. Where should dehumidifiers be placed?

A. The ideal place to put a dehumidifier is in the location closest to the source of the moisture.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55HE56 industriell bärbar avfuktare, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tums storlek
21 760 kr /enhet