VESTIL DCR-205-serien gaffeltrucktrumhållare/rotatorer


Filter
Trumvagga finish: Elförzinkad , Trumstorlek: 55 gal. , Gaffelficka Höjd: 2 5 / 8 " , Gaffeltjocklek: 1 1 / 2 " , Material: Stål , Kraftkälla: Manuell , Spärrremshöjd: 2" , Spärrremslängd: 36 " , Rotation: 360 grader , Rotationskedja: 15 ft.
StilModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris (ex moms)
A
DCR-205-8
800 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul13 799 SEK
B
DCR-205-15
1500 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul14 127 SEK
C
DCR-205-20
2000 Ibs30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul41 413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?