Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2003-B-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Size | AD3BPV 3XTH2

KEN FORGING K2003-B-BLANK Ögonbult, blank utan axel, 3/8 X 2-1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD3BPV Modell: K2003-B-BLANKKorsreferens: 3XTH2
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-21 / 32 "
Ögonbult typTom utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd4.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2003-B-BLANK Ögonbult, blank utan axel, 3/8 X 2-1/2 tum Storlek
155SEK /enhet