Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2005-3-SS Eye Bolt, 2,400 Lb Working Load, Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size | CG8WGL 19L159

KEN FORGING K2005-3-SS ögonbult, 2,400 1 lb arbetslast, rostfritt stål, 2/13-XNUMX trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WGL Modell: K2005-3-SSKorsreferens: 19L159

Få det Maj 20, Måndag
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 3 / 16 "
Öga utanför dia.2 1 / 16 "
Ögonbult typLyft utan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd5.27 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2,400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2005-3-SS ögonbult, 2,400 1 lb arbetslast, rostfritt stål, 2/13-XNUMX trådstorlek
516SEK /enhet