Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, 9/16 Inch Size | AC9TTL 3JWL4

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift utan axel, 9/16 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC9TTL Modell: K2006-BLANKKorsreferens: 3JWL4

Få det Maj 15, Onsdag
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-9 / 32 "
Öga utanför dia.2-9 / 32 "
Ögonbult typTom utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3 15 / 16 "
Shank Dia.9 / 16 "
Skaftlängd1.625 "
System för mätningInch
Tråd storlek9 / 16 "
TypTom utan axel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift utan axel, 9/16 tums storlek
143SEK /enhet