Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2007-LT Eye Bolt, 4,300 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-8 Gängstorlek | CG19WGZ 117LXNUMX

KEN FORGING K2007-LT Eye Bolt, 4,300 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WGZ Modell: K2007-LTKorsreferens: 19L117

Få det Maj 15, Onsdag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 3 / 8 "
Öga utanför dia.2 1 / 2 "
Ögonbult typLyft utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns95,000 PSI
Total längd4.56 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 3 / 4 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns4,300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2007-LT Eye Bolt, 4,300 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gängstorlek
135SEK /enhet