Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2021-2-SS Ögonbult, 500 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek | CG8WHZ 19L138

KEN FORGING K2021-2-SS ögonbult, 500 1 lb arbetslast, rostfritt stål, 4/20-XNUMX trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WHZ Modell: K2021-2-SSKorsreferens: 19L138

Få det Maj 20, Måndag
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
289SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1 3 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd3.48 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
Axeldia.0.50 "till 0.56"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2021-2-SS ögonbult, 500 1 lb arbetslast, rostfritt stål, 4/20-XNUMX trådstorlek
289SEK /enhet