Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2021-4 Eye Bolt, 500 Lb arbetsbelastning, stål, 1/4-20 Gängstorlek | CG8WJB 19L044

KEN FORGING K2021-4 Eye Bolt, 500 1 Lb arbetsbelastning, stål, 4/20-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WJB Modell: K2021-4Korsreferens: 19L044
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1 3 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns65,000 PSI
Total längd5.48 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd4"
Axeldia.0.50 "till 0.56"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2021-4 Eye Bolt, 500 1 Lb arbetsbelastning, stål, 4/20-XNUMX gängstorlek
170SEK /enhet