Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2025-4-316SS Ögonbult, 2,400 1 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 2/13-8 gängstorlek | CG19WKE 165LXNUMX

KEN FORGING K2025-4-316SS Eye Bolt, 2,400 1 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 2/13-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WKE Modell: K2025-4-316SSKorsreferens: 19L165

Få det Maj 22, Onsdag
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 3 / 16 "
Öga utanför dia.2 1 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd6.58 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4"
Axeldia.0.88 "till 0.94"
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2,400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2025-4-316SS Eye Bolt, 2,400 1 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 2/13-XNUMX gängstorlek
627SEK /enhet