Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2027-LT Ögonbult, 4,300 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-8 Gängstorlek | CG19WKY 108LXNUMX

KEN FORGING K2027-LT Eye Bolt, 4,300 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WKY Modell: K2027-LTKorsreferens: 19L108
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 3 / 8 "
Öga utanför dia.2 1 / 2 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns95,000 PSI
Total längd4.89 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 3 / 4 "
Axeldia.1.00 "till 1.06"
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns4,300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2027-LT Eye Bolt, 4,300 5 Lb arbetsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gängstorlek
740SEK /enhet