Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2034-BLANK Ögonbult, blank med axel, 1-1/2 X 3-1/2 tum Storlek | AD3HDB 3ZGU7

KEN FORGING K2034-BLANK ögonbult, blank med axel, 1-1/2 X 3-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD3HDB Modell: K2034-BLANKKorsreferens: 3ZGU7
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
835SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2.5 "
Öga utanför dia.5.187 "
Ögonbult typTom med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd9 9 / 16 "
Shank Dia.1.5 "
Skaftlängd3.5 "
Axeldia.2.12 till 2.25 "
Axellängd0.5 "till 0.62"
System för mätningInch
Tråd storlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.573
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2034-BLANK ögonbult, blank med axel, 1-1/2 X 3-1/2 tums storlek
835SEK /enhet