Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING M18 ögonbult, lyft med axel, M18 X 2.50 mm gänga | AD3BNK 3XTD6

KEN FORGING M18 ögonbult, lyft med axel, M18 X 2.50 mm gänga

Finns i lager
Artikel: AD3BNK Modell: M18Korsreferens: 3XTD6
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.38.0mm
Öga utanför dia.71.5mm
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd139.7mm
Shank Dia.18mm
Skaftlängd51mm
Axeldia.28.45 till 31.75mm
Axellängd6.35mm till 7.87mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlekM18 x 2.5
Arbetsbelastningsgräns2,140kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING M18 ögonbult, lyft med axel, M18 X 2.50 mm gänga
249SEK /enhet