Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2002-5 Ögonbult, utan axel, 5/16-18 X 6.28 tum total längd | AD3HJT 3ZHG9

KEN FORGING N2002-5 ögonbult, utan axel, 5/16-18 X 6.28 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HJT Modell: N2002-5Korsreferens: 3ZHG9
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1.25 "
Ögonbult typutan axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd6.28 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd5"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2002-5 ögonbult, utan axel, 5/16-18 X 6.28 tum total längd
153SEK /enhet